曜日別特売

たくみ庵 面取飯碗 (蓋)

たくみ庵 面取飯碗 (蓋) - マルケイ(国際化工)たくみ庵 面取飯碗 (蓋) - マルケイ(国際化工)たくみ庵 面取飯碗 (蓋) - マルケイ(国際化工)たくみ庵 面取飯碗 (蓋) - マルケイ(国際化工)

手捏ね風の造形、こだわりの表面加工など、まさに匠の技が生んだ”たくみ庵”。粉引と黒のシンプルな色彩、厚肉のどっしりとした質感が、良質の和食器の風情を醸し出します。和食はもちろん、洋風、中華のメニューにも合い、料理を飾るように盛り付けられます。
素地に粒材を散りばめた「粉引」と、石物風の表面加工が際立つ「黒」。どちらも本格和食器の味わいです。
黒素地の食器でも、気になる指紋跡が付きにくいように、表面に独自の特殊加工を施しました。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂種別容量(mL)-タイプ電子レンジ×食器洗浄機業務用内容量1個
注意
※蓋のみです。身は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11795683A 82CKOH粉引13440
850
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
11795692A 82C13440
850
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
11795708A 83C粉引12139
780
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
11795717A 83C12139
780
599
659(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする