曜日別特売

空草土 大丼

空草土 大丼 - マルケイ(国際化工)空草土 大丼 - マルケイ(国際化工)

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト”空草土”シリーズ。古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
内側に微細なシボ加工を施し、マットな感覚を与えました。どっしりとした土物の味わいをお楽しみください。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂種別大丼容量(mL)1000直径(Φmm)169高さ(mm)84電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11795762A 28グリーン/黒
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
11795778A 28ブラウン/黒
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする