空草土 麺鉢

空草土 麺鉢 - マルケイ(国際化工)空草土 麺鉢 - マルケイ(国際化工)空草土 麺鉢 - マルケイ(国際化工)空草土 麺鉢 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト”空草土”シリーズ。古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
内側に微細なシボ加工を施し、マットな感覚を与えました。どっしりとした土物の味わいをお楽しみください。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂種別麺鉢電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11795787A 30グリーン/黒200791.4
2,290
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
11795796A 30ブラウン/黒200791.4
2,290
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11795866A 40グリーン/黒182741.1
1,950
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
11795875A 40ブラウン/黒182741.1
1,950
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-30
用途: 食事
その他業種

良かった、しかし違う所でこの商品を二つ購入してしまっており、そんなに要らないと考え中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする