曜日別特売

空草土 多用丼 大 (蓋)

空草土 多用丼 大 (蓋) - マルケイ(国際化工)空草土 多用丼 大 (蓋) - マルケイ(国際化工)

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト”空草土”シリーズ。古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
内側に微細なシボ加工を施し、マットな感覚を与えました。どっしりとした土物の味わいをお楽しみください。

種別容量(mL)-材質メラミン樹脂直径(Φmm)152高さ(mm)42タイプ電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器内容量1個
注意
※蓋のみです。身は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※身は別売りです11795902A 61Cグリーン/黒
1,430
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
※身は別売りです11795918A 61Cブラウン/黒
1,430
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする