マルケイ(国際化工)
亀甲椀(身)
木の温もりを感じさせる汁椀の定番
種別
身
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
340
直径(Φmm)
119
高さ(mm)
56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※蓋は付属しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11795927
B 13B
黒/朱
¥
570
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
11795936
B 13B
黒
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください