曜日別特売

空草土 多用皿

空草土 多用皿 - マルケイ(国際化工)空草土 多用皿 - マルケイ(国際化工)空草土 多用皿 - マルケイ(国際化工)空草土 多用皿 - マルケイ(国際化工)

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト”空草土”シリーズ。古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
内側に微細なシボ加工を施し、マットな感覚を与えました。どっしりとした土物の味わいをお楽しみください。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂形状丸皿種別多用皿電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11796015D 93ブラウン/黒11002314923
2,440
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11796024D 93グリーン/黒11002314923
2,440
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796155D 199ブラウン/黒6701974219.5
1,940
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796164D 199グリーン/黒6701974219.5
1,940
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする