曜日別特売

空草土 丸和皿

空草土 丸和皿 - マルケイ(国際化工)

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト”空草土”シリーズ。古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
内側に微細なシボ加工を施し、マットな感覚を与えました。どっしりとした土物の味わいをお楽しみください。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂形状丸皿種別丸和皿高さ(mm)29電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11796112D 196グリーン/黒30016516
1,380
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796128D 196ブラウン/黒30016516
1,280
取扱い終了
返品不可
11796137D 198グリーン/黒36018018
1,130
取扱い終了
11796146D 198ブラウン/黒36018018
1,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする