曜日別特売

たくみ庵 丸深皿

たくみ庵 丸深皿 - マルケイ(国際化工)たくみ庵 丸深皿 - マルケイ(国際化工)たくみ庵 丸深皿 - マルケイ(国際化工)たくみ庵 丸深皿 - マルケイ(国際化工)たくみ庵 丸深皿 - マルケイ(国際化工)たくみ庵 丸深皿 - マルケイ(国際化工)

手捏ね風の造形、こだわりの表面加工など、まさに匠の技が生んだ”たくみ庵”。粉引と黒のシンプルな色彩、厚肉のどっしりとした質感が、良質の和食器の風情を醸し出します。和食はもちろん、洋風、中華のメニューにも合い、料理を飾るように盛り付けられます。
素地に粒材を散りばめた「粉引」と、石物風の表面加工が際立つ「黒」。どちらも本格和食器の味わいです。
黒素地の食器でも、気になる指紋跡が付きにくいように、表面に独自の特殊加工を施しました。

食器の種類和食器材質メラミン樹脂形状丸皿種別丸深皿電子レンジ×食器洗浄機業務用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11796216D 258粉引10002284623
1,940
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
11796225D 25810002284623
1,940
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
11796234D 259粉引7102054120.5
1,690
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
11796243D 2597102054120.5
1,690
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする