曜日別特売

ビュッフェプレート パレット

ビュッフェプレート パレット - マルケイ(国際化工)ビュッフェプレート パレット - マルケイ(国際化工)ビュッフェプレート パレット - マルケイ(国際化工)ビュッフェプレート パレット - マルケイ(国際化工)ビュッフェプレート パレット - マルケイ(国際化工)ビュッフェプレート パレット - マルケイ(国際化工)

レストランやホテルなど、ビュッフェ形式の食事サービスに最適のプレートです。
9マスのパレット9はランチタイムに、6マスのパレット6はモーニングビュッフェに、4マスのパレット4は主食・主菜系ビュッフェにと活躍してくれます。
内側はグレーズコーティングで汚れにくく、洗浄性も抜群。軽くて扱いやすく、耐熱性・耐久性にも優れています。

食器洗浄機業務用材質メラミン樹脂形状角皿アイボリーホワイト高さ(mm)19仕上内側グレーズコーティング縦(mm)270電子レンジ×食器の種類洋食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕切数(個)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11796365E 2044270
2,280
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
11796374E 2066193
1,660
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
11796383E 2099270
2,630
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする