曜日別特売

クリスタ 四ツ仕切プレート

クリスタ 四ツ仕切プレート - マルケイ(国際化工)クリスタ 四ツ仕切プレート - マルケイ(国際化工)

産業給食、外食、ホテルなどで使いやすい仕切プレート。和食に洋食に、朝食にランチセットにビュッフェ形式にと、様々なシーンで活躍します。
横ずれせず、安定して積み重ねられます。重ねても、上から取りやすい隙間ができ、通気性もよく衛生的な設計です。
スタックボックスや、松花堂弁当箱にセットした時、四隅に隙間ができ、取り出しやすい設計です。

食器洗浄機業務用材質メラミン樹脂形状角皿高さ(mm)30仕切数(個)4仕上内側グレーズコーティング縦(mm)234横(mm)234電子レンジ×食器の種類洋食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11796392E 214アイボリーホワイト
2,040
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
11796408E 214溜黒
2,120
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
11796417E 214アイボリー/ピンク
1,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする