マルケイ(国際化工)
スタッキングタンブラー
透明感が魅力のAS樹脂製
容量(mL)
200
材質
AS樹脂
直径(Φmm)
68
高さ(mm)
80
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
注意
※消毒保管庫の使用は避けてください。
※多少の小傷等はあります。完璧を求められる場合ご購入はご遠慮ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11797162
CP 9
90
スモーク
¥
340
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
11797178
CP 9
90
クリア
¥
340
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください