曜日別特売

パレット6用皿枠

パレット6用皿枠 - マルケイ(国際化工)

料理を盛り付けたパレット6を皿枠で積み重ねておけば、食事提供の時間短縮が図れます。

材質メラミン樹脂適合26.4~27.1cm×18.6~19.3cmの食器形状角皿クリア高さ(mm)58短辺(mm)200長辺(mm)277電子レンジ×食器洗浄機業務用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11797187PP206
590
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする