PCTクリア タンブラー

PCTクリア タンブラー - マルケイ(国際化工)PCTクリア タンブラー - マルケイ(国際化工)PCTクリア タンブラー - マルケイ(国際化工)PCTクリア タンブラー - マルケイ(国際化工)PCTクリア タンブラー - マルケイ(国際化工)PCTクリア タンブラー - マルケイ(国際化工)

カットが際立つ新素材の透明感。耐衝撃性にも優れたタンブラー。
PCTは、欧米では哺乳瓶や幼児用食器としても使われています。
全面をフロスト加工することで、すり傷を目立たせないようにしています。
内側にリブを設け、スタッキングをより安定させています。また、積み重ねても、食器同士がきつくはまり込みません。

材質PCT電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器内容量1個
注意
※リモネン(柑橘類の皮汁)に膨潤されますので、製品表面に付着したときは速やかに洗浄してください。
※フロストが薄れ光沢が出ますので、熱湯に長時間浸漬したり、表面を固いもので擦らないでください。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11797196CT 76370クリア13オンス82128
740
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797205CT 76370アンバー13オンス82128
740
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797214CT 76370グリーン13オンス82128
740
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797223CT 78220クリア8オンス8084
510
399
439(税込)
当日出荷
11797232CT 78220アンバー8オンス8084
510
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797248CT 78220グリーン8オンス8084
510
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする