マルケイ(国際化工)
PCクリア ボール
透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。
底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。
種別
ボール
材質
PC
形状
丸
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
クリア
グリーン
ピンク
容量(mL)
100
170
230
350
直径(Φmm)
86
103
114
133
高さ(mm)
37
41
44
47
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
色
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11797257
GC 23
13.5
クリア
350
133
47
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797275
GC 23
13.5
グリーン
350
133
47
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797284
GC 24
11.5
クリア
230
114
44
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11797293
GC 24
11.5
ピンク
230
114
44
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797302
GC 24
11.5
グリーン
230
114
44
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797318
GC 25
10.5
クリア
170
103
41
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
11797327
GC 25
10.5
ピンク
170
103
41
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11797336
GC 25
10.5
グリーン
170
103
41
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797345
GC 26
9
クリア
100
86
37
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
11797354
GC 26
9
ピンク
100
86
37
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797363
GC 26
9
グリーン
100
86
37
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797266
GC 23
13.5
ピンク
350
133
47
¥
760
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください