曜日別特売

CS真空二重ボウル13

CS真空二重ボウル13 - CAPTAIN STAGCS真空二重ボウル13 - CAPTAIN STAGCS真空二重ボウル13 - CAPTAIN STAGCS真空二重ボウル13 - CAPTAIN STAGCS真空二重ボウル13 - CAPTAIN STAGCS真空二重ボウル13 - CAPTAIN STAGCS真空二重ボウル13 - CAPTAIN STAG

真空二重構造で保温・保冷にオールシーズン使用可能。スープや麺類、お鍋などの温かいものやかき氷、サラダなど冷たいものをより長く楽しめます。内面、フチ部分は口当たりの良い光沢仕上げ。ピッタリ重ねてスッキリ収納。底部分にはリブ加工を施し持ちやすい

材質
本体内側:ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
質量(g)
156
直径×高さ(mm)
Φ130×55
保温効力(℃)
29以上(1時間)
保冷効力(℃)
11以下(1時間)
満水容量(mL)
420
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UE-4954 7532003875320038UE-4954シルバー
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-4955 7532004775320047UE-4955ブラック
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-4956 7532005675320056UE-4956アイボリー
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-4957 7532006575320065UE-4957グリーン
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-4958 7532008175320081UE-4958パープル
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-4959 7532009075320090UE-4959ピンク
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする