曜日別特売

PCクリア そうめん鉢

PCクリア そうめん鉢 - マルケイ(国際化工)

透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。
器に刻まれた、繊細な曲線模様が新鮮です。PCの透明感を際立て、食卓に清々しい印象を与えます。
底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。

食器の種類和食器材質PC種別そうめん鉢クリア容量(mL)900直径(Φmm)169高さ(mm)72電子レンジ×食器洗浄機業務用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11797372GC 30
1,200
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする