京セラ
チップ(旋削) TPGB-MEF
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
材質
KBN570
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11802017
TPGB110304MEF KBN570
0.4
¥
11,220
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
11802026
TPGB110308MEF KBN570
0.8
¥
11,220
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください