曜日別特売

チップ(旋削) VNMM

チップ(旋削) VNMM - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11802096VNMM160402M KPD0010.2KPD001
17,260
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
11802105VNMM160404M KPD0010.4KPD001
17,260
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
11802114VNMM160402M KPD0100.2KPD010
17,260
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
11802123VNMM160402M-SE KPD0100.2KPD010
4,900
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
11802132VNMM160404M KPD0100.4KPD010
17,260
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
11802148VNMM160404M-SE KPD0100.4KPD010
4,900
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
11802166VNMM160408M-SE KPD0100.8KPD010
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
11802157VNMM160408M0.8KPD010
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802175VNMM160412M1.2KPD010
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする