曜日別特売

チップ(旋削) TPGB

チップ(旋削) TPGB - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし材質KPD010形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11802403TPGB080204 KPD0108.22.380.4
19,140
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
11802428TPGB090204 KPD0109.62.380.4
19,140
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11802464TPGB110304 KPD010113.180.4
19,140
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
11802482TPGB110308 KPD010113.180.8
19,140
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
11802394TPGB0802028.22.380.2
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802412TPGB090202 KPD0109.62.380.2
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802446TPGB110302113.180.2
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする