京セラ
チップ(旋削) TPGN
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
KPD010
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11802595
TPGN160304 KPD010
16.5
0.4
¥
16,320
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
11802516
TPGN110302
11
0.2
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802534
TPGN110304
11
0.4
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802552
TPGN110308
11
0.8
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802577
TPGN160302 KPD010
16.5
0.2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802613
TPGN160308
16.5
0.8
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください