曜日別特売

チップ(旋削) TPMH

チップ(旋削) TPMH - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質KPD010形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全14種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11802647TPMH080204 KPD0108.22.380.4
14,690
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11802674TPMH090204 KPD0109.62.380.4
14,690
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
11802692TPMH110301 KPD010113.180.1
14,690
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
11802717TPMH110302 KPD010113.180.2
14,690
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
11802735TPMH110304 KPD010113.180.4
14,690
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
11802753TPMH110308 KPD010113.180.8
14,690
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
11802622TPMH0802018.22.38-
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802638TPMH0802028.22.380.2
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802656TPMH090201 KPD0109.62.380.1
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802665TPMH0902029.62.380.2
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802683TPMH0902089.62.380.8
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802762TPMH16030216.53.180.2
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802787TPMH16030416.53.180.4
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802805TPMH16030816.53.180.8
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする