曜日別特売

チップ(旋削) VBMT

チップ(旋削) VBMT - 京セラ
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KPD010形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11802814VBMT110301 KPD01011.23.180.1
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
11802823VBMT110302 KPD01011.23.180.2
18,540
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
11802832VBMT110304 KPD01011.23.180.4
18,540
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
11802866VBMT160402 KPD01016.64.760.2
18,540
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
11802875VBMT160404 KPD01016.64.760.4
18,540
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
11802848VBMT11030811.23.180.8
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802857VBMT16040116.64.76-
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802884VBMT16040816.64.760.8
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする