チップ(旋削) VCMT

チップ(旋削) VCMT - 京セラ
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KPD010形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11802902VCMT080202 KPD0100.2
18,540
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
11802918VCMT080204 KPD0100.4
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
11802893VCMT080201-
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802927VCMT0802080.8
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする