京セラ
チップ(旋削) WBMT
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
KPD010
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11802945
WBMT060104L KPD010
6.5
1.59
0.4
¥
18,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
11802954
WBMT080202L KPD010
8.7
2.38
0.2
¥
18,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
11802963
WBMT080204L KPD010
8.7
2.38
0.4
¥
18,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
11802936
WBMT060101L
6.5
1.59
-
¥
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください