京セラ
チップ(旋削) WPMT
形状
六角形80°
材質
KPD010
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
11.6
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11803024
WPMT110202 KPD010
¥
18,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください