京セラ
チップ(旋削) TNEG-SSF
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11806375
TNEG160404R-SSF PV720
0.4
PV720
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
11806305
TNEG160402L-SSF
0.2
TN620
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806314
TNEG160402R-SSF
0.2
TN620
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806323
TNEG160404L-SSF
0.4
TN620
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806332
TNEG160404R-SSF
0.4
TN620
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806348
TNEG160402L-SSF
0.2
PV720
¥
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806357
TNEG160402R-SSF
0.2
PV720
¥
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806366
TNEG160404L-SSF
0.4
PV720
¥
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください