京セラ
チップ(旋削) TNGG
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11806384
TNGG160401L-S TN620
16.5
0.1
TN620
9.525
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
11806427
TNGG160402L-S TN620
16.5
0.2
TN620
9.525
¥
8,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
11806454
TNGG160402R-S TN620
16.5
0.2
TN620
9.525
¥
8,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
11806393
TNGG160401R-S
16.5
-
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806402
TNGG160402L-B
16.5
0.2
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806418
TNGG160402L-C
16.5
0.2
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806436
TNGG160402R-B
16.5
0.2
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806445
TNGG160402R-C
16.5
0.2
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806463
TNGG160404L-25R
16.5
0.4
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806472
TNGG160404L-B
16.5
0.4
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806488
TNGG160404L-C
16.5
0.4
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806497
TNGG160404L-S
16.5
0.4
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806506
TNGG160404R-25R
16.5
0.4
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806515
TNGG160404R-B
16.5
0.4
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806524
TNGG160404R-C
16.5
0.4
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806533
TNGG160404R-S
16.5
0.4
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806542
TNGG160408L-25R
16.5
0.8
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806558
TNGG160408L-C
16.5
0.8
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806567
TNGG160408L-S
16.5
0.8
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806576
TNGG160408R-25R
16.5
0.8
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806585
TNGG160408R-C
16.5
0.8
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806594
TNGG160408R-S
16.5
0.8
TN620
9.525
¥
7,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806603
TNGG160401L-S
16.5
-
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806612
TNGG160401R-S
16.5
-
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806628
TNGG160402L-B
16.5
0.2
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806637
TNGG160402L-C
16.5
0.2
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806646
TNGG160402L-S
16.5
0.2
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806655
TNGG160402R-B
16.5
0.2
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806664
TNGG160402R-C
16.5
0.2
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806673
TNGG160402R-S
16.5
0.2
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806682
TNGG160404L-25R
16.5
0.4
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806698
TNGG160404L-B
16.5
0.4
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806707
TNGG160404L-C
16.5
0.4
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806716
TNGG160404L-S
16.5
0.4
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806725
TNGG160404R-25R
16.5
0.4
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806734
TNGG160404R-B
16.5
0.4
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806743
TNGG160404R-C
16.5
0.4
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806752
TNGG160404R-S
16.5
0.4
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806768
TNGG160408L-25R
16.5
0.8
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806777
TNGG160408L-C
16.5
0.8
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806786
TNGG160408L-S
16.5
0.8
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806795
TNGG160408R-25R
16.5
0.8
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806804
TNGG160408R-C
16.5
0.8
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806813
TNGG160408R-S
16.5
0.8
PV720
9.525
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806822
TNGG220404L-C
22
0.4
TN620
12.7
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806838
TNGG220404R-C
22
0.4
TN620
12.7
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806847
TNGG220408L-C
22
0.8
TN620
12.7
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806856
TNGG220408R-C
22
0.8
TN620
12.7
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806865
TNGG220404L-C
22
0.4
PV720
12.7
¥
20,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806874
TNGG220404R-C
22
0.4
PV720
12.7
¥
20,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ