京セラ
チップ(旋削) TNMG
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11806953
TNMG160404PP TN620
0.4
TN620
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
11807145
TNMG160402PP PV720
0.2
PV720
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
11806908
TNMG160402PP
0.2
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806917
TNMG160404
0.4
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806926
TNMG160404CQ
0.4
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806935
TNMG160404HQ
0.4
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806944
TNMG160404PG
0.4
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806962
TNMG160404PQ
0.4
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806978
TNMG160404XF
0.4
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806987
TNMG160404XP
0.4
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11806996
TNMG160404XQ
0.4
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807005
TNMG160408
0.8
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807014
TNMG160408CQ
0.8
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807023
TNMG160408HQ
0.8
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807032
TNMG160408PG
0.8
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807048
TNMG160408PP
0.8
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807057
TNMG160408PQ
0.8
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807066
TNMG160408XF
0.8
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807075
TNMG160408XP
0.8
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807084
TNMG160408XQ
0.8
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807093
TNMG160408XS
0.8
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807102
TNMG160412CQ
1.2
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807118
TNMG160412PG
1.2
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807127
TNMG160412PP
1.2
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807136
TNMG160412PQ
1.2
TN620
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807154
TNMG160404
0.4
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807163
TNMG160404CQ
0.4
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807172
TNMG160404HQ
0.4
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807188
TNMG160404L-C
0.4
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807197
TNMG160404PG
0.4
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807206
TNMG160404PP
0.4
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807215
TNMG160404PQ
0.4
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807224
TNMG160404R-C
0.4
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807233
TNMG160404XF
0.4
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807242
TNMG160404XP
0.4
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807258
TNMG160404XQ
0.4
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807267
TNMG160408
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807276
TNMG160408CQ
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807285
TNMG160408HQ
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807294
TNMG160408L-C
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807303
TNMG160408PG
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807312
TNMG160408PP
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807328
TNMG160408PQ
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807337
TNMG160408R-C
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807346
TNMG160408XF
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807355
TNMG160408XP
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807364
TNMG160408XQ
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807373
TNMG160408XS
0.8
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807382
TNMG160412CQ
1.2
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807398
TNMG160412PG
1.2
PV720
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ