京セラ
チップ(旋削) TPGH
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11807608
TPGH090202L TN620
9.6
2.38
0.2
TN620
5.56
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
11807696
TPGH110304R TN620
11
3.18
0.4
TN620
6.35
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
11807775
TPGH090202L PV720
9.6
2.38
0.2
PV720
5.56
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
11807565
TPGH080202L
8.2
2.38
0.2
TN620
4.76
¥
7,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807574
TPGH080202R
8.2
2.38
0.2
TN620
4.76
¥
7,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807583
TPGH080204L
8.2
2.38
0.4
TN620
4.76
¥
7,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807592
TPGH080204R
8.2
2.38
0.4
TN620
4.76
¥
7,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807617
TPGH090202R
9.6
2.38
0.2
TN620
5.56
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807626
TPGH090204L
9.6
2.38
0.4
TN620
5.56
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807635
TPGH090204R
9.6
2.38
0.4
TN620
5.56
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807644
TPGH110302L
11
3.18
0.2
TN620
6.35
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807653
TPGH110302L-H
11
3.18
0.2
TN620
6.35
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807662
TPGH110302R
11
3.18
0.2
TN620
6.35
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807678
TPGH110304L
11
3.18
0.4
TN620
6.35
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807687
TPGH110304L-H
11
3.18
0.4
TN620
6.35
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807705
TPGH110304R-H
11
3.18
0.4
TN620
6.35
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807714
TPGH110308L
11
3.18
0.8
TN620
6.35
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807723
TPGH110308L-H
11
3.18
0.8
TN620
6.35
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807732
TPGH080202L
8.2
2.38
0.2
PV720
4.76
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807748
TPGH080202R
8.2
2.38
0.2
PV720
4.76
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807757
TPGH080204L
8.2
2.38
0.4
PV720
4.76
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807766
TPGH080204R
8.2
2.38
0.4
PV720
4.76
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807784
TPGH090202R
9.6
2.38
0.2
PV720
5.56
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807793
TPGH090204L
9.6
2.38
0.4
PV720
5.56
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807802
TPGH090204R
9.6
2.38
0.4
PV720
5.56
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807818
TPGH110302L
11
3.18
0.2
PV720
6.35
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807827
TPGH110302L-H
11
3.18
0.2
PV720
6.35
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807836
TPGH110302R
11
3.18
0.2
PV720
6.35
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807845
TPGH110304L
11
3.18
0.4
PV720
6.35
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807854
TPGH110304L-H
11
3.18
0.4
PV720
6.35
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807863
TPGH110304R
11
3.18
0.4
PV720
6.35
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807872
TPGH110304R-H
11
3.18
0.4
PV720
6.35
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807888
TPGH110308L
11
3.18
0.8
PV720
6.35
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807897
TPGH110308L-H
11
3.18
0.8
PV720
6.35
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807906
TPGH160304L
16.5
3.18
0.4
TN620
9.525
¥
11,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807915
TPGH160304L-H
16.5
3.18
0.4
TN620
9.525
¥
11,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807924
TPGH160304R
16.5
3.18
0.4
TN620
9.525
¥
11,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807933
TPGH160304L
16.5
3.18
0.4
PV720
9.525
¥
13,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807942
TPGH160304L-H
16.5
3.18
0.4
PV720
9.525
¥
13,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11807958
TPGH160304R
16.5
3.18
0.4
PV720
9.525
¥
13,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください