京セラ
チップ(旋削)セラミック SNGN
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
SL808
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11809787
SNGN120408T01020 SL808
¥
25,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください