曜日別特売

チップ(端面溝入れ) GDFM

チップ(端面溝入れ) GDFM - 京セラ
厚さ(mm)4.5切刃長さ(mm)20穴の形状-チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11810347GDFM4020N-040GH PR1215PR12150.4
22,700
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
11810356GDFM4020N-040GH PR1225PR12250.4
22,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
11810365GDFM5020N-040GH PR1215PR12150.4
24,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
11810374GDFM5020N-080GH PR1215PR12150.8
24,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
11810383GDFM5020N-040GH PR1225PR12250.4
24,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
11810392GDFM5020N-080GH PR1225PR12250.8
24,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
11810408GDFM6020N-040GH PR1215PR12150.4
27,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
11810417GDFM6020N-080GH PR1215PR12150.8
27,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
11810426GDFM6020N-040GH PR1225PR12250.4
27,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
11810435GDFM6020N-080GH PR1225PR12250.8
27,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする