京セラ
チップ(溝入れ) GBA43
材質
PR1215
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11811153
GBA43L140-010GM PR1215
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
11811162
GBA43R140-010GM PR1215
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください