京セラ
ソリッドエンドミル(3ZFKM)
材質
超微粒子超硬
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11812788
3ZFKM030-080-06
-
8
-
-
3
¥
6,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
11812797
3ZFKM040-120-06
-
12
-
-
3
¥
6,820
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
11812806
3ZFKM050-130-06
-
13
-
-
3
¥
7,310
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
11812815
3ZFKM160-350-16
-
35
-
-
4
¥
36,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
39379803
3ZFKM030-060-06
-
6
-
-
3
¥
6,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39379812
3ZFKM040-080-06
-
8
-
-
3
¥
6,820
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
39379821
3ZFKM050-100-06
-
10
-
-
3
¥
7,310
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
39379837
3ZFKM060-130-06
-
13
-
-
3
¥
7,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39379846
3ZFKM070-160-08
-
16
-
-
3
¥
9,830
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
39379855
3ZFKM080-190-08
-
19
-
-
3
¥
9,830
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
39379864
3ZFKM100-220-10
-
22
-
-
3
¥
11,530
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39379873
3ZFKM120-260-12
-
26
-
-
3
¥
16,840
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
40573172
3ZFKM03006006
3.0
6
50
6
3
¥
5,590
取扱い終了
40573181
3ZFKM04008006
4.0
8
50
6
3
¥
5,840
取扱い終了
40573197
3ZFKM05010006
5.0
10
50
6
3
¥
6,270
取扱い終了
40573206
3ZFKM06013006
6.0
13
50
6
3
¥
6,530
取扱い終了
40573215
3ZFKM07016008
7.0
16
60
8
3
¥
8,420
取扱い終了
40573224
3ZFKM08019008
8.0
19
60
8
3
¥
8,420
取扱い終了
40573233
3ZFKM10022010
10.0
22
70
10
3
¥
9,890
取扱い終了
40573242
3ZFKM12026012
12.0
26
75
12
3
¥
14,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください