曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1501A(A1)

1軸アクチュエータ SE1501A(A1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE15ボールねじリード(mm)1スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A1内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12144037SE1501A-100U-A1NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし100標準グリース
57,600
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144046SE1501A-100U-A1NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
58,600
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144055SE1501A-100U-A1NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし100標準グリース
64,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144064SE1501A-100U-A1NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
65,600
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144073SE1501A-100U-A1NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100標準グリース
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144082SE1501A-100U-A1NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144098SE1501A-100U-A1NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144107SE1501A-100U-A1NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144116SE1501A-100U-A1NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100標準グリース
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144125SE1501A-100U-A1NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144134SE1501A-100U-A1NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144143SE1501A-100U-A1NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144992SE1501A-150U-A1NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
62,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145008SE1501A-150U-A1NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
63,600
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145017SE1501A-150U-A1NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145026SE1501A-150U-A1NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145035SE1501A-150U-A1NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145044SE1501A-150U-A1NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145053SE1501A-150U-A1NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145062SE1501A-150U-A1NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
85,600
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145078SE1501A-150U-A1NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145087SE1501A-150U-A1NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145096SE1501A-150U-A1NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145105SE1501A-150U-A1NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
85,600
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145954SE1501A-200U-A1NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
68,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145963SE1501A-200U-A1NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145972SE1501A-200U-A1NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145988SE1501A-200U-A1NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145997SE1501A-200U-A1NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146006SE1501A-200U-A1NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146015SE1501A-200U-A1NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146024SE1501A-200U-A1NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146033SE1501A-200U-A1NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146042SE1501A-200U-A1NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146058SE1501A-200U-A1NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146067SE1501A-200U-A1NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149795SE1501A-100W-A1NN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし100標準グリース
55,600
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149804SE1501A-100W-A1NN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
56,600
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149813SE1501A-100W-A1NN-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし100標準グリース
62,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149822SE1501A-100W-A1NN-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
63,600
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149838SE1501A-100W-A1NK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100標準グリース
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149847SE1501A-100W-A1NK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149856SE1501A-100W-A1NK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149865SE1501A-100W-A1NK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149874SE1501A-100W-A1NE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100標準グリース
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149883SE1501A-100W-A1NE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149892SE1501A-100W-A1NE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149908SE1501A-100W-A1NE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150757SE1501A-150W-A1NN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
59,600
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150766SE1501A-150W-A1NN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
60,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする