曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1501A(A1) カバー付

1軸アクチュエータ SE1501A(A1) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー上面カバー付型式SE15ボールねじリード(mm)1スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A1内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12144152SE1501A-100U-A1CN-NN100なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
63,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144168SE1501A-100U-A1CN-NS100なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
64,300
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144177SE1501A-100U-A1CN-LN100なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
70,300
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144186SE1501A-100U-A1CN-LS100なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
71,300
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144195SE1501A-100U-A1CK-NN100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
77,300
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144204SE1501A-100U-A1CK-NS100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,300
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144213SE1501A-100U-A1CK-LN100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
84,300
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144222SE1501A-100U-A1CK-LS100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,300
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144238SE1501A-100U-A1CE-NN100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
77,300
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144247SE1501A-100U-A1CE-NS100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,300
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144256SE1501A-100U-A1CE-LN100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
84,300
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12144265SE1501A-100U-A1CE-LS100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,300
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145114SE1501A-150U-A1CN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
68,400
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145123SE1501A-150U-A1CN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
69,400
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145132SE1501A-150U-A1CN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
76,400
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145148SE1501A-150U-A1CN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145157SE1501A-150U-A1CK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,400
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145166SE1501A-150U-A1CK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,400
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145175SE1501A-150U-A1CK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
90,400
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145184SE1501A-150U-A1CK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
91,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145193SE1501A-150U-A1CE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,400
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145202SE1501A-150U-A1CE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,400
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145218SE1501A-150U-A1CE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
90,400
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12145227SE1501A-150U-A1CE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
91,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146076SE1501A-200U-A1CN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
74,500
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146085SE1501A-200U-A1CN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
75,500
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146094SE1501A-200U-A1CN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,500
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146103SE1501A-200U-A1CN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,500
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146112SE1501A-200U-A1CK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
88,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146128SE1501A-200U-A1CK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
89,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146137SE1501A-200U-A1CK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,500
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146146SE1501A-200U-A1CK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,500
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146155SE1501A-200U-A1CE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
88,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146164SE1501A-200U-A1CE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
89,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146173SE1501A-200U-A1CE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,500
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146182SE1501A-200U-A1CE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,500
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149917SE1501A-100W-A1CN-NN100なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
61,300
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149926SE1501A-100W-A1CN-NS100なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
62,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149935SE1501A-100W-A1CN-LN100なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
68,300
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149944SE1501A-100W-A1CN-LS100なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
69,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149953SE1501A-100W-A1CK-NN100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
75,300
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149962SE1501A-100W-A1CK-NS100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
76,300
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149978SE1501A-100W-A1CK-LN100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
82,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149987SE1501A-100W-A1CK-LS100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149996SE1501A-100W-A1CE-NN100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
75,300
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150005SE1501A-100W-A1CE-NS100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
76,300
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150014SE1501A-100W-A1CE-LN100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
82,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150023SE1501A-100W-A1CE-LS100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150872SE1501A-150W-A1CN-NN150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
65,400
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12150888SE1501A-150W-A1CN-NS150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
66,400
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする