曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1502A(A2)

1軸アクチュエータ SE1502A(A2) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

型式SE15ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A2カバーなし内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12147153SE1502A-100U-A2NN-NN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
57,600
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147162SE1502A-100U-A2NN-NS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
58,600
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147178SE1502A-100U-A2NN-LN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
64,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147187SE1502A-100U-A2NN-LS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
65,600
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147196SE1502A-100U-A2NK-NN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147205SE1502A-100U-A2NK-NS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147214SE1502A-100U-A2NK-LN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147223SE1502A-100U-A2NK-LS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147232SE1502A-100U-A2NE-NN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147248SE1502A-100U-A2NE-NS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147257SE1502A-100U-A2NE-LN100U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147266SE1502A-100U-A2NE-LS100U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148115SE1502A-150U-A2NN-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
62,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148124SE1502A-150U-A2NN-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
63,600
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148133SE1502A-150U-A2NN-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148142SE1502A-150U-A2NN-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148158SE1502A-150U-A2NK-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148167SE1502A-150U-A2NK-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148176SE1502A-150U-A2NK-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148185SE1502A-150U-A2NK-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
85,600
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148194SE1502A-150U-A2NE-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148203SE1502A-150U-A2NE-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148212SE1502A-150U-A2NE-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148228SE1502A-150U-A2NE-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
85,600
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149077SE1502A-200U-A2NN-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
68,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149086SE1502A-200U-A2NN-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149095SE1502A-200U-A2NN-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149104SE1502A-200U-A2NN-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149113SE1502A-200U-A2NK-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149122SE1502A-200U-A2NK-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149138SE1502A-200U-A2NK-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149147SE1502A-200U-A2NK-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149156SE1502A-200U-A2NE-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149165SE1502A-200U-A2NE-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149174SE1502A-200U-A2NE-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149183SE1502A-200U-A2NE-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152918SE1502A-100W-A2NN-NN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
55,600
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152927SE1502A-100W-A2NN-NS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
56,600
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152936SE1502A-100W-A2NN-LN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
62,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152945SE1502A-100W-A2NN-LS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
63,600
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152954SE1502A-100W-A2NK-NN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152963SE1502A-100W-A2NK-NS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152972SE1502A-100W-A2NK-LN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152988SE1502A-100W-A2NK-LS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152997SE1502A-100W-A2NE-NN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153006SE1502A-100W-A2NE-NS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153015SE1502A-100W-A2NE-LN100W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153024SE1502A-100W-A2NE-LS100W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153873SE1502A-150W-A2NN-NN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
59,600
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153882SE1502A-150W-A2NN-NS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
60,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする