曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1502A(A2) カバー付

1軸アクチュエータ SE1502A(A2) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー上面カバー付型式SE15ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A2内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12147275SE1502A-100U-A2CN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし100標準グリース
63,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147284SE1502A-100U-A2CN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
64,300
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147293SE1502A-100U-A2CN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし100標準グリース
70,300
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147302SE1502A-100U-A2CN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
71,300
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147318SE1502A-100U-A2CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100標準グリース
77,300
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147327SE1502A-100U-A2CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
78,300
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147336SE1502A-100U-A2CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100標準グリース
84,300
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147345SE1502A-100U-A2CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
85,300
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147354SE1502A-100U-A2CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100標準グリース
77,300
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147363SE1502A-100U-A2CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
78,300
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147372SE1502A-100U-A2CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100標準グリース
84,300
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147388SE1502A-100U-A2CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
85,300
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148237SE1502A-150U-A2CN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
68,400
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148246SE1502A-150U-A2CN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
69,400
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148255SE1502A-150U-A2CN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
76,400
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148264SE1502A-150U-A2CN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
77,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148273SE1502A-150U-A2CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
82,400
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148282SE1502A-150U-A2CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
83,400
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148298SE1502A-150U-A2CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
90,400
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148307SE1502A-150U-A2CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
91,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148316SE1502A-150U-A2CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
82,400
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148325SE1502A-150U-A2CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
83,400
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148334SE1502A-150U-A2CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
90,400
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148343SE1502A-150U-A2CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
91,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149192SE1502A-200U-A2CN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
74,500
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149208SE1502A-200U-A2CN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
75,500
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149217SE1502A-200U-A2CN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
83,500
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149226SE1502A-200U-A2CN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
84,500
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149235SE1502A-200U-A2CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
88,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149244SE1502A-200U-A2CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
89,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149253SE1502A-200U-A2CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
97,500
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149262SE1502A-200U-A2CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
98,500
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149278SE1502A-200U-A2CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
88,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149287SE1502A-200U-A2CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
89,500
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149296SE1502A-200U-A2CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
97,500
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149305SE1502A-200U-A2CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
98,500
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153033SE1502A-100W-A2CN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし100標準グリース
61,300
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153042SE1502A-100W-A2CN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
62,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153058SE1502A-100W-A2CN-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし100標準グリース
68,300
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153067SE1502A-100W-A2CN-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
69,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153076SE1502A-100W-A2CK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100標準グリース
75,300
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153085SE1502A-100W-A2CK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
76,300
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153094SE1502A-100W-A2CK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100標準グリース
82,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153103SE1502A-100W-A2CK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
83,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153112SE1502A-100W-A2CE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100標準グリース
75,300
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153128SE1502A-100W-A2CE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
76,300
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153137SE1502A-100W-A2CE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100標準グリース
82,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153146SE1502A-100W-A2CE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
83,300
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153995SE1502A-150W-A2CN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
65,400
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12154004SE1502A-150W-A2CN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
66,400
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする