曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1502A(A3)

1軸アクチュエータ SE1502A(A3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE15ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A3内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12147397SE1502A-100U-A3NN-NN100なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
57,600
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147406SE1502A-100U-A3NN-NS100なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
58,600
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147415SE1502A-100U-A3NN-LN100なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
64,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147424SE1502A-100U-A3NN-LS100なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
65,600
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147433SE1502A-100U-A3NK-NN100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147442SE1502A-100U-A3NK-NS100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147458SE1502A-100U-A3NK-LN100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147467SE1502A-100U-A3NK-LS100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147476SE1502A-100U-A3NE-NN100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147485SE1502A-100U-A3NE-NS100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147494SE1502A-100U-A3NE-LN100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147503SE1502A-100U-A3NE-LS100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148352SE1502A-150U-A3NN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
62,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148368SE1502A-150U-A3NN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
63,600
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148377SE1502A-150U-A3NN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148386SE1502A-150U-A3NN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
71,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148395SE1502A-150U-A3NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148404SE1502A-150U-A3NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148413SE1502A-150U-A3NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148422SE1502A-150U-A3NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,600
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148438SE1502A-150U-A3NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148447SE1502A-150U-A3NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148456SE1502A-150U-A3NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148465SE1502A-150U-A3NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,600
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149314SE1502A-200U-A3NN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
68,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149323SE1502A-200U-A3NN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149332SE1502A-200U-A3NN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149348SE1502A-200U-A3NN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149357SE1502A-200U-A3NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149366SE1502A-200U-A3NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149375SE1502A-200U-A3NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149384SE1502A-200U-A3NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149393SE1502A-200U-A3NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149402SE1502A-200U-A3NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149418SE1502A-200U-A3NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12149427SE1502A-200U-A3NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153155SE1502A-100W-A3NN-NN100なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
55,600
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153164SE1502A-100W-A3NN-NS100なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
56,600
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153173SE1502A-100W-A3NN-LN100なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
62,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153182SE1502A-100W-A3NN-LS100なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
63,600
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153198SE1502A-100W-A3NK-NN100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153207SE1502A-100W-A3NK-NS100K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153216SE1502A-100W-A3NK-LN100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153225SE1502A-100W-A3NK-LS100K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153234SE1502A-100W-A3NE-NN100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153243SE1502A-100W-A3NE-NS100E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153252SE1502A-100W-A3NE-LN100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153268SE1502A-100W-A3NE-LS100E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12154117SE1502A-150W-A3NN-NN150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
59,600
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12154126SE1502A-150W-A3NN-NS150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
60,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする