曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1501B(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE1501B(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

型式SE15ボールねじリード(mm)1スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A0カバー上面カバー付内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12155438SE1501B-150U-A0CN-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155447SE1501B-150U-A0CN-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155456SE1501B-150U-A0CN-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155465SE1501B-150U-A0CN-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155474SE1501B-150U-A0CK-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155483SE1501B-150U-A0CK-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155492SE1501B-150U-A0CK-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155508SE1501B-150U-A0CK-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
106,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155517SE1501B-150U-A0CE-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155526SE1501B-150U-A0CE-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155535SE1501B-150U-A0CE-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155544SE1501B-150U-A0CE-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
106,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156393SE1501B-200U-A0CN-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
89,800
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156402SE1501B-200U-A0CN-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,800
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156418SE1501B-200U-A0CN-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
98,800
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156427SE1501B-200U-A0CN-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
99,800
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156436SE1501B-200U-A0CK-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
103,800
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156445SE1501B-200U-A0CK-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,800
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156454SE1501B-200U-A0CK-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
112,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156463SE1501B-200U-A0CK-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
113,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156472SE1501B-200U-A0CE-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
103,800
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156488SE1501B-200U-A0CE-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,800
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156497SE1501B-200U-A0CE-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
112,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156506SE1501B-200U-A0CE-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
113,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159272SE1501B-150W-A0CN-NN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
80,600
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159288SE1501B-150W-A0CN-NS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159297SE1501B-150W-A0CN-LN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
88,600
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159306SE1501B-150W-A0CN-LS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
89,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159315SE1501B-150W-A0CK-NN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159324SE1501B-150W-A0CK-NS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159333SE1501B-150W-A0CK-LN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159342SE1501B-150W-A0CK-LS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
103,600
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159358SE1501B-150W-A0CE-NN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159367SE1501B-150W-A0CE-NS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159376SE1501B-150W-A0CE-LN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159385SE1501B-150W-A0CE-LS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
103,600
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160234SE1501B-200W-A0CN-NN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
86,800
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160243SE1501B-200W-A0CN-NS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,800
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160252SE1501B-200W-A0CN-LN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
95,800
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160268SE1501B-200W-A0CN-LS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
96,800
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160277SE1501B-200W-A0CK-NN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,800
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160286SE1501B-200W-A0CK-NS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,800
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160295SE1501B-200W-A0CK-LN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,800
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160304SE1501B-200W-A0CK-LS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160313SE1501B-200W-A0CE-NN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,800
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160322SE1501B-200W-A0CE-NS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,800
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160338SE1501B-200W-A0CE-LN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,800
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160347SE1501B-200W-A0CE-LS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする