曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1501B(A1) カバー付

1軸アクチュエータ SE1501B(A1) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー上面カバー付型式SE15ボールねじリード(mm)1スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A1内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12155675SE1501B-150U-A1CN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,200
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155684SE1501B-150U-A1CN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,200
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155693SE1501B-150U-A1CN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
95,200
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155702SE1501B-150U-A1CN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,200
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155718SE1501B-150U-A1CK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
101,200
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155727SE1501B-150U-A1CK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,200
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155736SE1501B-150U-A1CK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155745SE1501B-150U-A1CK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,200
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155754SE1501B-150U-A1CE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
101,200
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155763SE1501B-150U-A1CE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,200
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155772SE1501B-150U-A1CE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155788SE1501B-150U-A1CE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,200
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156637SE1501B-200U-A1CN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,400
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156646SE1501B-200U-A1CN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,400
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156655SE1501B-200U-A1CN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,400
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156664SE1501B-200U-A1CN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,400
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156673SE1501B-200U-A1CK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
107,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156682SE1501B-200U-A1CK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156698SE1501B-200U-A1CK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156707SE1501B-200U-A1CK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156716SE1501B-200U-A1CE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
107,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156725SE1501B-200U-A1CE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156734SE1501B-200U-A1CE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156743SE1501B-200U-A1CE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159516SE1501B-150W-A1CN-NN150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
84,200
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159525SE1501B-150W-A1CN-NS150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,200
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159534SE1501B-150W-A1CN-LN150なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
92,200
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159543SE1501B-150W-A1CN-LS150なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,200
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159552SE1501B-150W-A1CK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
98,200
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159568SE1501B-150W-A1CK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,200
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159577SE1501B-150W-A1CK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
106,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159586SE1501B-150W-A1CK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159595SE1501B-150W-A1CE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
98,200
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159604SE1501B-150W-A1CE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,200
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159613SE1501B-150W-A1CE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
106,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159622SE1501B-150W-A1CE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160478SE1501B-200W-A1CN-NN200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
90,400
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160487SE1501B-200W-A1CN-NS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
91,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160496SE1501B-200W-A1CN-LN200なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
99,400
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160505SE1501B-200W-A1CN-LS200なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,400
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160514SE1501B-200W-A1CK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
104,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160523SE1501B-200W-A1CK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160532SE1501B-200W-A1CK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
113,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160548SE1501B-200W-A1CK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160557SE1501B-200W-A1CE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
104,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160566SE1501B-200W-A1CE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160575SE1501B-200W-A1CE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
113,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160584SE1501B-200W-A1CE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする