曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1502B(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE1502B(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー上面カバー付型式SE15ボールねじリード(mm)2スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A0内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12157355SE1502B-150U-A0CN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157364SE1502B-150U-A0CN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157373SE1502B-150U-A0CN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157382SE1502B-150U-A0CN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157398SE1502B-150U-A0CK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157407SE1502B-150U-A0CK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157416SE1502B-150U-A0CK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157425SE1502B-150U-A0CK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157434SE1502B-150U-A0CE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157443SE1502B-150U-A0CE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157452SE1502B-150U-A0CE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157468SE1502B-150U-A0CE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158317SE1502B-200U-A0CN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,800
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158326SE1502B-200U-A0CN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,800
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158335SE1502B-200U-A0CN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,800
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158344SE1502B-200U-A0CN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,800
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158353SE1502B-200U-A0CK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
103,800
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158362SE1502B-200U-A0CK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,800
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158378SE1502B-200U-A0CK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158387SE1502B-200U-A0CK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158396SE1502B-200U-A0CE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
103,800
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158405SE1502B-200U-A0CE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,800
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158414SE1502B-200U-A0CE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158423SE1502B-200U-A0CE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161196SE1502B-150W-A0CN-NN150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
80,600
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161205SE1502B-150W-A0CN-NS150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161214SE1502B-150W-A0CN-LN150なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
88,600
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161223SE1502B-150W-A0CN-LS150なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
89,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161232SE1502B-150W-A0CK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161248SE1502B-150W-A0CK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161257SE1502B-150W-A0CK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161266SE1502B-150W-A0CK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,600
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161275SE1502B-150W-A0CE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161284SE1502B-150W-A0CE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161293SE1502B-150W-A0CE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161302SE1502B-150W-A0CE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,600
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162158SE1502B-200W-A0CN-NN200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
86,800
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162167SE1502B-200W-A0CN-NS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,800
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162176SE1502B-200W-A0CN-LN200なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
95,800
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162185SE1502B-200W-A0CN-LS200なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,800
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162194SE1502B-200W-A0CK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
100,800
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162203SE1502B-200W-A0CK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,800
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162212SE1502B-200W-A0CK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
109,800
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162228SE1502B-200W-A0CK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162237SE1502B-200W-A0CE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
100,800
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162246SE1502B-200W-A0CE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,800
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162255SE1502B-200W-A0CE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
109,800
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162264SE1502B-200W-A0CE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする