1軸アクチュエータ SE2302A(A0)

1軸アクチュエータ SE2302A(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
全128種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
128種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12162998SE2302A-150U-A0NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
52,000
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163016SE2302A-150U-A0NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
53,000
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163034SE2302A-150U-A0NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163052SE2302A-150U-A0NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
63,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163077SE2302A-150U-A0NS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)150標準グリース
63,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163095SE2302A-150U-A0NS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
64,000
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163113SE2302A-150U-A0NS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)150標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163138SE2302A-150U-A0NS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163156SE2302A-150U-A0NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163174SE2302A-150U-A0NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163192SE2302A-150U-A0NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163217SE2302A-150U-A0NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163235SE2302A-150U-A0NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163253SE2302A-150U-A0NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163278SE2302A-150U-A0NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163296SE2302A-150U-A0NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167478SE2302A-200U-A0NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
57,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167496SE2302A-200U-A0NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
58,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167514SE2302A-200U-A0NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167532SE2302A-200U-A0NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
69,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167557SE2302A-200U-A0NS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167575SE2302A-200U-A0NS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
69,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167593SE2302A-200U-A0NS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167618SE2302A-200U-A0NS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
80,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167636SE2302A-200U-A0NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167654SE2302A-200U-A0NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167672SE2302A-200U-A0NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167697SE2302A-200U-A0NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167715SE2302A-200U-A0NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167733SE2302A-200U-A0NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167758SE2302A-200U-A0NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167776SE2302A-200U-A0NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171958SE2302A-250U-A0NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250標準グリース
63,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171976SE2302A-250U-A0NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
64,000
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171994SE2302A-250U-A0NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250標準グリース
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172012SE2302A-250U-A0NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
75,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172037SE2302A-250U-A0NS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172055SE2302A-250U-A0NS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
75,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172073SE2302A-250U-A0NS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
85,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172098SE2302A-250U-A0NS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172116SE2302A-250U-A0NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172134SE2302A-250U-A0NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172152SE2302A-250U-A0NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172177SE2302A-250U-A0NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172195SE2302A-250U-A0NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172213SE2302A-250U-A0NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172238SE2302A-250U-A0NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172256SE2302A-250U-A0NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176438SE2302A-300U-A0NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176456SE2302A-300U-A0NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする