1軸アクチュエータ SE2302A(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE2302A(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー上面カバー付型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12163314SE2302A-150U-A0CN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
58,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163332SE2302A-150U-A0CN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
59,000
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163357SE2302A-150U-A0CN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163375SE2302A-150U-A0CN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
69,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163393SE2302A-150U-A0CS-NN150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
69,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163418SE2302A-150U-A0CS-NS150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
70,000
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163436SE2302A-150U-A0CS-LN150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163454SE2302A-150U-A0CS-LS150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
80,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163472SE2302A-150U-A0CK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163497SE2302A-150U-A0CK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163515SE2302A-150U-A0CK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163533SE2302A-150U-A0CK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163558SE2302A-150U-A0CE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163576SE2302A-150U-A0CE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163594SE2302A-150U-A0CE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163612SE2302A-150U-A0CE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167794SE2302A-200U-A0CN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
63,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167812SE2302A-200U-A0CN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
64,000
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167837SE2302A-200U-A0CN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167855SE2302A-200U-A0CN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
75,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167873SE2302A-200U-A0CS-NN200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167898SE2302A-200U-A0CS-NS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
75,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167916SE2302A-200U-A0CS-LN200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
85,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167934SE2302A-200U-A0CS-LS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167952SE2302A-200U-A0CK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167977SE2302A-200U-A0CK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167995SE2302A-200U-A0CK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168013SE2302A-200U-A0CK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168038SE2302A-200U-A0CE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168056SE2302A-200U-A0CE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168074SE2302A-200U-A0CE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168092SE2302A-200U-A0CE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172274SE2302A-250U-A0CN-NN250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
69,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172292SE2302A-250U-A0CN-NS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
70,000
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172317SE2302A-250U-A0CN-LN250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
80,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172335SE2302A-250U-A0CN-LS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172353SE2302A-250U-A0CS-NN250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
80,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172378SE2302A-250U-A0CS-NS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172396SE2302A-250U-A0CS-LN250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
91,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172414SE2302A-250U-A0CS-LS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172432SE2302A-250U-A0CK-NN250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172457SE2302A-250U-A0CK-NS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172475SE2302A-250U-A0CK-LN250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172493SE2302A-250U-A0CK-LS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172518SE2302A-250U-A0CE-NN250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172536SE2302A-250U-A0CE-NS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172554SE2302A-250U-A0CE-LN250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172572SE2302A-250U-A0CE-LS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176754SE2302A-300U-A0CN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176772SE2302A-300U-A0CN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
75,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする