曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302A(A3)

1軸アクチュエータ SE2302A(A3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A3内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12164915SE2302A-150U-A3NN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
56,000
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12164933SE2302A-150U-A3NN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
57,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12164958SE2302A-150U-A3NN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
66,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12164976SE2302A-150U-A3NN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12164994SE2302A-150U-A3NS-NN150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165012SE2302A-150U-A3NS-NS150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165037SE2302A-150U-A3NS-LN150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165055SE2302A-150U-A3NS-LS150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165073SE2302A-150U-A3NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165098SE2302A-150U-A3NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165116SE2302A-150U-A3NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165134SE2302A-150U-A3NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165152SE2302A-150U-A3NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165177SE2302A-150U-A3NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165195SE2302A-150U-A3NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165213SE2302A-150U-A3NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169395SE2302A-200U-A3NN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
61,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169413SE2302A-200U-A3NN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169438SE2302A-200U-A3NN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169456SE2302A-200U-A3NN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169474SE2302A-200U-A3NS-NN200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169492SE2302A-200U-A3NS-NS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169517SE2302A-200U-A3NS-LN200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169535SE2302A-200U-A3NS-LS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169553SE2302A-200U-A3NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169578SE2302A-200U-A3NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169596SE2302A-200U-A3NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169614SE2302A-200U-A3NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169632SE2302A-200U-A3NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169657SE2302A-200U-A3NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169675SE2302A-200U-A3NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169693SE2302A-200U-A3NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173875SE2302A-250U-A3NN-NN250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173893SE2302A-250U-A3NN-NS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173918SE2302A-250U-A3NN-LN250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173936SE2302A-250U-A3NN-LS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173954SE2302A-250U-A3NS-NN250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173972SE2302A-250U-A3NS-NS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173997SE2302A-250U-A3NS-LN250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174015SE2302A-250U-A3NS-LS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174033SE2302A-250U-A3NK-NN250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174058SE2302A-250U-A3NK-NS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174076SE2302A-250U-A3NK-LN250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174094SE2302A-250U-A3NK-LS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174112SE2302A-250U-A3NE-NN250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174137SE2302A-250U-A3NE-NS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174155SE2302A-250U-A3NE-LN250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174173SE2302A-250U-A3NE-LS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12178355SE2302A-300U-A3NN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12178373SE2302A-300U-A3NN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする