曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302A(A3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2302A(A3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
384件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12165247SE2302A-150U-A3CN-NN-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165265SE2302A-150U-A3CN-NS-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165283SE2302A-150U-A3CN-LN-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165308SE2302A-150U-A3CN-LS-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165326SE2302A-150U-A3CS-NN-PS150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165344SE2302A-150U-A3CS-NS-PS150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165362SE2302A-150U-A3CS-LN-PS150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165387SE2302A-150U-A3CS-LS-PS150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165405SE2302A-150U-A3CK-NN-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165423SE2302A-150U-A3CK-NS-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165448SE2302A-150U-A3CK-LN-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165466SE2302A-150U-A3CK-LS-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165484SE2302A-150U-A3CE-NN-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165502SE2302A-150U-A3CE-NS-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165527SE2302A-150U-A3CE-LN-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165545SE2302A-150U-A3CE-LS-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169727SE2302A-200U-A3CN-NN-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169745SE2302A-200U-A3CN-NS-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169763SE2302A-200U-A3CN-LN-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169788SE2302A-200U-A3CN-LS-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169806SE2302A-200U-A3CS-NN-PS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169824SE2302A-200U-A3CS-NS-PS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169842SE2302A-200U-A3CS-LN-PS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169867SE2302A-200U-A3CS-LS-PS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169885SE2302A-200U-A3CK-NN-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169903SE2302A-200U-A3CK-NS-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169928SE2302A-200U-A3CK-LN-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169946SE2302A-200U-A3CK-LS-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169964SE2302A-200U-A3CE-NN-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169982SE2302A-200U-A3CE-NS-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170007SE2302A-200U-A3CE-LN-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170025SE2302A-200U-A3CE-LS-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174207SE2302A-250U-A3CN-NN-PS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174225SE2302A-250U-A3CN-NS-PS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174243SE2302A-250U-A3CN-LN-PS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174268SE2302A-250U-A3CN-LS-PS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174286SE2302A-250U-A3CS-NN-PS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174304SE2302A-250U-A3CS-NS-PS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174322SE2302A-250U-A3CS-LN-PS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174347SE2302A-250U-A3CS-LS-PS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174365SE2302A-250U-A3CK-NN-PS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174383SE2302A-250U-A3CK-NS-PS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174408SE2302A-250U-A3CK-LN-PS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174426SE2302A-250U-A3CK-LS-PS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174444SE2302A-250U-A3CE-NN-PS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174462SE2302A-250U-A3CE-NS-PS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174487SE2302A-250U-A3CE-LN-PS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174505SE2302A-250U-A3CE-LS-PS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12178687SE2302A-300U-A3CN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12178705SE2302A-300U-A3CN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする