曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302A(A6)

1軸アクチュエータ SE2302A(A6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A6内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166193SE2302A-150U-A6NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
56,000
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166218SE2302A-150U-A6NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
57,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166236SE2302A-150U-A6NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
66,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166254SE2302A-150U-A6NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166272SE2302A-150U-A6NS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)150標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166297SE2302A-150U-A6NS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166315SE2302A-150U-A6NS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)150標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166333SE2302A-150U-A6NS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166358SE2302A-150U-A6NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166376SE2302A-150U-A6NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166394SE2302A-150U-A6NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166412SE2302A-150U-A6NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166437SE2302A-150U-A6NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166455SE2302A-150U-A6NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166473SE2302A-150U-A6NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166498SE2302A-150U-A6NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170673SE2302A-200U-A6NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
61,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170698SE2302A-200U-A6NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170716SE2302A-200U-A6NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170734SE2302A-200U-A6NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170752SE2302A-200U-A6NS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170777SE2302A-200U-A6NS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170795SE2302A-200U-A6NS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170813SE2302A-200U-A6NS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170838SE2302A-200U-A6NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170856SE2302A-200U-A6NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170874SE2302A-200U-A6NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170892SE2302A-200U-A6NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170917SE2302A-200U-A6NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170935SE2302A-200U-A6NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170953SE2302A-200U-A6NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12170978SE2302A-200U-A6NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175153SE2302A-250U-A6NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175178SE2302A-250U-A6NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175196SE2302A-250U-A6NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175214SE2302A-250U-A6NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175232SE2302A-250U-A6NS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175257SE2302A-250U-A6NS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175275SE2302A-250U-A6NS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175293SE2302A-250U-A6NS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175318SE2302A-250U-A6NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175336SE2302A-250U-A6NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175354SE2302A-250U-A6NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175372SE2302A-250U-A6NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175397SE2302A-250U-A6NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175415SE2302A-250U-A6NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175433SE2302A-250U-A6NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175458SE2302A-250U-A6NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12179633SE2302A-300U-A6NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12179658SE2302A-300U-A6NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする