曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302A(A7)

1軸アクチュエータ SE2302A(A7) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A7内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166832SE2302A-150U-A7NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
56,000
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166857SE2302A-150U-A7NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
57,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166875SE2302A-150U-A7NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
66,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166893SE2302A-150U-A7NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166918SE2302A-150U-A7NS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)150標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166936SE2302A-150U-A7NS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166954SE2302A-150U-A7NS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)150標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166972SE2302A-150U-A7NS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166997SE2302A-150U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167015SE2302A-150U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167033SE2302A-150U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167058SE2302A-150U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167076SE2302A-150U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167094SE2302A-150U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167112SE2302A-150U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167137SE2302A-150U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171312SE2302A-200U-A7NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
61,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171337SE2302A-200U-A7NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171355SE2302A-200U-A7NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171373SE2302A-200U-A7NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171398SE2302A-200U-A7NS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171416SE2302A-200U-A7NS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171434SE2302A-200U-A7NS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171452SE2302A-200U-A7NS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171477SE2302A-200U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171495SE2302A-200U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171513SE2302A-200U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171538SE2302A-200U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171556SE2302A-200U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171574SE2302A-200U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171592SE2302A-200U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171617SE2302A-200U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175792SE2302A-250U-A7NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175817SE2302A-250U-A7NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175835SE2302A-250U-A7NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175853SE2302A-250U-A7NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175878SE2302A-250U-A7NS-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175896SE2302A-250U-A7NS-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175914SE2302A-250U-A7NS-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175932SE2302A-250U-A7NS-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175957SE2302A-250U-A7NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175975SE2302A-250U-A7NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175993SE2302A-250U-A7NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176018SE2302A-250U-A7NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176036SE2302A-250U-A7NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176054SE2302A-250U-A7NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176072SE2302A-250U-A7NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176097SE2302A-250U-A7NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12180272SE2302A-300U-A7NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12180297SE2302A-300U-A7NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする