曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302A(A7) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2302A(A7) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全384種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
384種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166848SE2302A-150U-A7NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
61,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166866SE2302A-150U-A7NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166884SE2302A-150U-A7NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166902SE2302A-150U-A7NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166927SE2302A-150U-A7NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)150標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166945SE2302A-150U-A7NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166963SE2302A-150U-A7NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)150標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12166988SE2302A-150U-A7NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167006SE2302A-150U-A7NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167024SE2302A-150U-A7NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167042SE2302A-150U-A7NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167067SE2302A-150U-A7NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167085SE2302A-150U-A7NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167103SE2302A-150U-A7NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167128SE2302A-150U-A7NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12167146SE2302A-150U-A7NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171328SE2302A-200U-A7NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
66,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171346SE2302A-200U-A7NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171364SE2302A-200U-A7NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171382SE2302A-200U-A7NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171407SE2302A-200U-A7NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171425SE2302A-200U-A7NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171443SE2302A-200U-A7NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171468SE2302A-200U-A7NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171486SE2302A-200U-A7NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171504SE2302A-200U-A7NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171522SE2302A-200U-A7NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171547SE2302A-200U-A7NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171565SE2302A-200U-A7NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171583SE2302A-200U-A7NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171608SE2302A-200U-A7NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12171626SE2302A-200U-A7NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175808SE2302A-250U-A7NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175826SE2302A-250U-A7NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175844SE2302A-250U-A7NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175862SE2302A-250U-A7NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175887SE2302A-250U-A7NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175905SE2302A-250U-A7NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175923SE2302A-250U-A7NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175948SE2302A-250U-A7NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175966SE2302A-250U-A7NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12175984SE2302A-250U-A7NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176002SE2302A-250U-A7NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176027SE2302A-250U-A7NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176045SE2302A-250U-A7NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176063SE2302A-250U-A7NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176088SE2302A-250U-A7NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12176106SE2302A-250U-A7NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12180288SE2302A-300U-A7NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12180306SE2302A-300U-A7NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする