曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302B(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE2302B(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー上面カバー付型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A0内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12181234SE2302B-200U-A0CN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181252SE2302B-200U-A0CN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181277SE2302B-200U-A0CN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181295SE2302B-200U-A0CN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181313SE2302B-200U-A0CS-NN200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181338SE2302B-200U-A0CS-NS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181356SE2302B-200U-A0CS-LN200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181374SE2302B-200U-A0CS-LS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181392SE2302B-200U-A0CK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181417SE2302B-200U-A0CK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181435SE2302B-200U-A0CK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181453SE2302B-200U-A0CK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181478SE2302B-200U-A0CE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181496SE2302B-200U-A0CE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181514SE2302B-200U-A0CE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181532SE2302B-200U-A0CE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185714SE2302B-250U-A0CN-NN250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185732SE2302B-250U-A0CN-NS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185757SE2302B-250U-A0CN-LN250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185775SE2302B-250U-A0CN-LS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185793SE2302B-250U-A0CS-NN250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185818SE2302B-250U-A0CS-NS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185836SE2302B-250U-A0CS-LN250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185854SE2302B-250U-A0CS-LS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185872SE2302B-250U-A0CK-NN250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185897SE2302B-250U-A0CK-NS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185915SE2302B-250U-A0CK-LN250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185933SE2302B-250U-A0CK-LS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185958SE2302B-250U-A0CE-NN250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185976SE2302B-250U-A0CE-NS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185994SE2302B-250U-A0CE-LN250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186012SE2302B-250U-A0CE-LS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190194SE2302B-300U-A0CN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190212SE2302B-300U-A0CN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190237SE2302B-300U-A0CN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
101,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190255SE2302B-300U-A0CN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190273SE2302B-300U-A0CS-NN300S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190298SE2302B-300U-A0CS-NS300S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190316SE2302B-300U-A0CS-LN300S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190334SE2302B-300U-A0CS-LS300S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190352SE2302B-300U-A0CK-NN300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190377SE2302B-300U-A0CK-NS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190395SE2302B-300U-A0CK-LN300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190413SE2302B-300U-A0CK-LS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190438SE2302B-300U-A0CE-NN300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190456SE2302B-300U-A0CE-NS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190474SE2302B-300U-A0CE-LN300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190492SE2302B-300U-A0CE-LS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12243954SE2302B-200W-A0CN-NN200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
75,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12243972SE2302B-200W-A0CN-NS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする