1軸アクチュエータ SE2302B(A0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2302B(A0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12181243SE2302B-200U-A0CN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181268SE2302B-200U-A0CN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181286SE2302B-200U-A0CN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181304SE2302B-200U-A0CN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181322SE2302B-200U-A0CS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181347SE2302B-200U-A0CS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181365SE2302B-200U-A0CS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181383SE2302B-200U-A0CS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181408SE2302B-200U-A0CK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181426SE2302B-200U-A0CK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181444SE2302B-200U-A0CK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181462SE2302B-200U-A0CK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181487SE2302B-200U-A0CE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181505SE2302B-200U-A0CE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181523SE2302B-200U-A0CE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181548SE2302B-200U-A0CE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185723SE2302B-250U-A0CN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185748SE2302B-250U-A0CN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185766SE2302B-250U-A0CN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250標準グリース
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185784SE2302B-250U-A0CN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185802SE2302B-250U-A0CS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185827SE2302B-250U-A0CS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185845SE2302B-250U-A0CS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
111,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185863SE2302B-250U-A0CS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185888SE2302B-250U-A0CK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185906SE2302B-250U-A0CK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185924SE2302B-250U-A0CK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250標準グリース
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185942SE2302B-250U-A0CK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185967SE2302B-250U-A0CE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12185985SE2302B-250U-A0CE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186003SE2302B-250U-A0CE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250標準グリース
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186028SE2302B-250U-A0CE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190203SE2302B-300U-A0CN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300標準グリース
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190228SE2302B-300U-A0CN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190246SE2302B-300U-A0CN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし300標準グリース
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190264SE2302B-300U-A0CN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190282SE2302B-300U-A0CS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)300標準グリース
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190307SE2302B-300U-A0CS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190325SE2302B-300U-A0CS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)300標準グリース
117,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190343SE2302B-300U-A0CS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190368SE2302B-300U-A0CK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190386SE2302B-300U-A0CK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190404SE2302B-300U-A0CK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
121,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190422SE2302B-300U-A0CK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190447SE2302B-300U-A0CE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190465SE2302B-300U-A0CE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190483SE2302B-300U-A0CE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
121,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190508SE2302B-300U-A0CE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12243963SE2302B-200W-A0CN-NN-PSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
80,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12243988SE2302B-200W-A0CN-NS-PSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする